OMRON - Relé, enchufable, 11 pines, 3PDT, 10A, indicador mecánico - 376352

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé, enchufable, 11 pines, 3PDT, 10A, indicador mecánico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Completo con toma - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...220 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

376352

Ref.Sonepar

875188

EAN

04547648413756

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Completo con toma:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...220 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

3

Tipo de contacto de interruptor:

Otros

Anchura:

34.5 mm

Altura:

34.5 mm

Profundidad:

52.5 mm

Relay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10A, mech indicator