OMRON - Relé G7S4A2BEDC24 4PST-NA DPST-NC 6P 10A

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé G7S4A2BEDC24 4PST-NA DPST-NC 6P 10A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 19.2...26.4 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

121504

Ref.Sonepar

261759

EAN

04536854872648

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

19.2...26.4 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Accionador, polarización:

Sin polaridad

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

4

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de contacto de interruptor:

Otros

Contactos guiados a la fuerza:

sí

Corriente nominal:

10 A

Grado de protección (IP):

Otros

Anchura:

22.5 mm

Altura:

37 mm

Profundidad:

62 mm

Relé Seguridad 4PST-NA DPST-NC 6 polos 10A 24Vcc

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON