OMRON - Relé monofásico corriente máximo y mínimo K8DT-AW2CD

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé monofásico corriente máximo y mínimo K8DT-AW2CD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Alimentación externa requerida - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

669515

Ref.Sonepar

701055

EAN

04548583773646

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Con abrazaderas desmontables:

no

Alimentación externa requerida:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

24...24 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

24...24 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...26.4 V

Intervalo de medición de tensión:

0...0 V

Intervalo de medición de corriente:

0.1...5 A

Amperaje de valor de respuesta 1:

0...0 A

Amperaje de valor de respuesta 2:

0...0 A

Subintensidad monofásica posible:

sí

Subintensidad trifásica posible:

no

Sobreintensidad monofásica posible:

sí

Sobreintensidad trifásica posible:

no

Histéresis monofásica posible:

sí

Histéresis trifásica posible:

no

Contiene función tensión CC, subtensión:

sí

Contiene función tensión CC, sobretensión:

sí

Función intensidad CC, histéresis:

sí

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0.1 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

30 s

Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:

0.25 s

Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:

0.25 s

Transformador de corriente externo:

no

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Intensidad nominal de interruptor:

5 A

Anchura:

17.5 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

90 mm

Monofásico Corriente Max y Min 0.1-5 A SPDT 24V AC/DC 17.5mm Push-in+

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON