OMRON - Relé nivel K8AKLS124V ACDC 10/100K 24V AC/CC - 378186

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé nivel K8AKLS124V ACDC 10/100K 24V AC/CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 20.4...26.4 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

378186

Ref.Sonepar

369336

EAN

04548583402508

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...26.4 V

Número de entradas para electrodos:

3

Tiempo mín. de retardo de funcionamiento ajustable:

0.1 s

Tiempo máx. de retardo de funcionamiento permitido:

10 s

Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:

0.1 s

Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:

10 s

Principio de medición física:

Conductivo

En cascada:

no

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

sí

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...250 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...250 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...30 V

Intensidad nominal de interruptor:

5 A

Anchura:

22.5 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

90 mm

Relé de nivel 10K A 100K 24VAC/DC