OMRON - RELÉ POT.40A 12VDC 3PST-NA 25A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
684140
Ref.Sonepar
1068549
EAN
04548583781306
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
9...13.2 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
5
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Corriente nominal:
25 A
Intensidad máx. de arranque:
0 A
Grado de protección (IP):
Otros
Anchura:
45 mm
Altura:
62 mm
Profundidad:
84 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


