OMRON - Relé sólido monofásico G3PE225BDC1224BYOMZ - 376273

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé sólido monofásico G3PE225BDC1224BYOMZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Versión modular - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

376273

Ref.Sonepar

239864

EAN

04547648524902

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Versión modular:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

sí

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

100...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

100...240 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

25 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

25 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

-8888 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

-8888 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

-8888 A

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

25A 100-240Vca Monofásico C DIN Con disp. Func. Paso por Cero

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON