OMRON - RELÉ SPDT 10A ENCHBL.G2R-1-SD 6V DC(S)

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - RELÉ SPDT 10A ENCHBL.G2R-1-SD 6V DC(S)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • Número de contactos de inversión - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

125345

Ref.Sonepar

1148755

EAN

04536854936579

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Anchura:

13 mm

Altura:

29 mm

Profundidad:

35.5 mm

SPDT 10A Enchuf.

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON