OMRON - RELÉ SPDT 10A ENCHBL.G2R-1-SN-AP3 230V - 177305

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - RELÉ SPDT 10A ENCHBL.G2R-1-SN-AP3 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 207...253 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

177305

Ref.Sonepar

1158672

EAN

04547648000789

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

207...253 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

207...253 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Accionador, polarización:

Sin polaridad

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Contactos guiados a la fuerza:

no

Material de superficie de contacto:

Oro

Corriente nominal:

10 A

Grado de protección (IP):

Otros

Anchura:

13 mm

Altura:

29 mm

Profundidad:

35.5 mm

SPDT 10A Enchuf. LED Indic.

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON