OMRON - Relé SPDT 6A borna+base tornillos 24V CA/CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 19.2...26.4 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
678013
Ref.Sonepar
310261
EAN
4549734136099
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
19.2...26.4 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
19.2...26.4 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
21.6...26.4 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
6 A
Grado de protección (IP):
Otros
Anchura:
6.2 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


