OMRON - Relé SPDT sellado 8A AgNi + baño de oro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
122410
Ref.Sonepar
208327
EAN
4536853472023
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
21.6...26.4 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Contactos guiados a la fuerza:
no
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Intensidad máx. de arranque:
0 A
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


