OMRON - Relé SPST 6mm para base 3A 5-24V CC - 323546

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé SPST 6mm para base 3A 5-24V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Versión modular - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

323546

Ref.Sonepar

585236

EAN

4547648741125

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Versión modular:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Número de fases:

0

Conmutación en paso por cero:

no

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

0 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

0 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

0 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

0 A

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Reles. Relés Estado Sólido G3R. Relé SPST 6mm para base 3A 5-24V CC