OMRON - RELE SSR 1PH DISIP.TMCO.10A 24-240VAC

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - RELE SSR 1PH DISIP.TMCO.10A 24-240VAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 19.2...26.4 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 19.2...26.4 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de fases - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

124901

Ref.Sonepar

1186904

EAN

4536853416898

Versión modular:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

19.2...26.4 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

19.2...26.4 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de fases:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

10 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

10 A

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON