OMRON - Relé SSR 2A CA función paso por cero - 323541
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Versión modular - no
Con indicación LED - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
323541
Ref.Sonepar
756065
EAN
04547648741071
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Versión modular:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
21.6...26.4 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de fases:
1
Modelo:
Tiristor bidireccional
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Conmutación en paso por cero:
no
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de funcionamiento con CC:
21.6...26.4 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
2 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
-8888 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:
-8888 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:
-8888 A
Anchura:
5.2 mm
Altura:
30.5 mm
Profundidad:
33 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


