Fin de vida

OMRON - Relé trifásico 45A 200-480V CA DIN disipador - 375433

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé trifásico 45A 200-480V CA DIN disipador

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Versión modular - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

375433

Ref.Sonepar

463271

EAN

04548583410060

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Versión modular:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de fases:

3

Conmutación en paso por cero:

no

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

200...480 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

200...480 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

45 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

45 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

-8888 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

-8888 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

-8888 A

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

45A 200-480Vca Trifásico Carril DIN Con disip.