OMRON - Relé trifásico máximo y mínimo secuencia pérdida fase K8DSPM2

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé trifásico máximo y mínimo secuencia pérdida fase K8DSPM2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Alimentación externa requerida - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 380...400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

387484

Ref.Sonepar

880907

EAN

04548583481565

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Alimentación externa requerida:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

380...400 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

380...400 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Control de la fase de secuencia:

no

Control de la fase de fallo:

no

Función de detección de subtensión:

sí

Función de detección de sobretensión:

sí

Fase de control de desproporción:

sí

Intervalo de medición de tensión:

200...240 V

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0.1 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

30 s

Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:

0 s

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Intensidad nominal de interruptor:

0 A

Anchura:

22.5 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

100 mm

Trifásico Tensión Max y Min+Secuencia+Per fase 380-480AC 17,5mm

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON