OMRON - Relé trifásico secuencia/pérdida fase - 378191

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé trifásico secuencia/pérdida fase

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Alimentación externa requerida - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 200...480 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

378191

Ref.Sonepar

201325

EAN

04548583402553

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Alimentación externa requerida:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

200...480 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

200...480 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Control de la fase de secuencia:

no

Control de la fase de fallo:

no

Función de detección de subtensión:

no

Función de detección de sobretensión:

no

Fase de control de desproporción:

sí

Intervalo de medición de tensión:

200...240 V

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

0 s

Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:

0 s

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...250 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...250 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...30 V

Intensidad nominal de interruptor:

5 A

Anchura:

17.5 mm

Altura:

73 mm

Profundidad:

80 mm

Trifásico Secuencia /pérdida de fase