OMRON - RESISTENCIA FRENO PROTEGIDA 70Ohm 2100W - 324021

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - RESISTENCIA FRENO PROTEGIDA 70Ohm 2100W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Resistencia de frenado

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

324021

Ref.Sonepar

417549

EAN

04547648873826

Tipo de accesorio:

Resistencia de frenado

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Resistencia freno protegida 70ohm 2100W

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON