OMRON - RL.4PDT 10A 230V AC ENCHBL.SDR.PULS.PBA. - 239761

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - RL.4PDT 10A 230V AC ENCHBL.SDR.PULS.PBA.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1

  • Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0

  • Salida analógica 0 V… 10 V - no

  • Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no

  • Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

239761

Ref.Sonepar

1020787

EAN

04547648358903

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de función de conmutación:

Programable/configurable

Con función de eliminación:

no

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 3

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión:

CC

Anchura del amplificador:

10 mm

Altura del amplificador:

31.5 mm

Amplificador de longitud:

67.3 mm

Sensor del diámetro:

-8888 mm

Indicación:

Bargraph

Procedimiento de ajuste:

Ajuste manual

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Clase protección de láser:

Otros

Intensidad de pérdida de movimiento:

35 mA

Tipo de luz:

Luz roja libre de polaridad

Intensidad máx. de salida:

50 mA

Distancia de funcionamiento nominal:

0 mm

Frecuencia de conmutación:

2500 Hz

Grado de protección (IP):

IP50

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Material de la carcasa:

Plástico

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Material del núcleo de fibra óptica:

Plástico

Con función de tiempo:

sí

Número AWG:

24

Fiber amplifier, DC, 3-wire, PNP, 2m cable, with 20ms ON-delay timer function.