OMRON - RL.ENCHBL.8 PINES DPDT 10A INDICADORES LED MECÁNICOS ABSORC.SBT.BOB.BTN.PBA.BLOQ

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - RL.ENCHBL.8 PINES DPDT 10A INDICADORES LED MECÁNICOS ABSORC.SBT.BOB.BTN.PBA.BLOQ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

720102

Ref.Sonepar

1294571

EAN

04550431042170

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Contactos guiados a la fuerza:

no

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Corriente nominal:

10 A

Intensidad máx. de arranque:

0 A

Grado de protección (IP):

Otros

Anchura:

21.5 mm

Altura:

28 mm

Profundidad:

36 mm

Relé enchufable 8 pines DPDT 10A indicadores LED y mecánicos absorción de sobretensión de bobina botón de prueba con bloqueo 220/240V CA

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON