OMRON - RL.ESTD.SÓLIDO,MONT.SUPF.PASO POR CERO

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - RL.ESTD.SÓLIDO,MONT.SUPF.PASO POR CERO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Versión modular - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 100...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

690635

Ref.Sonepar

944401

EAN

04549734591300

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Versión modular:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

100...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

200...480 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

200...480 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

50 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

-8888 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

-8888 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

0 A

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 50 A, de 200 a 480 V CA

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON