OMRON - S8VK-T12024 FUENTE ALIM.TRIF.120W 5A 24V CRL.DIN

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - S8VK-T12024  FUENTE ALIM.TRIF.120W 5A 24V CRL.DIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 5 A

  • Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz - 380...480 V

  • Salida de potencia - 120 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2899372-7

Ref.Sonepar

287389

EAN

4548583357983

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Intensidad máx. de salida 1:

5 A

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

380...480 V

Salida de potencia:

120 W

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Anchura:

40 mm

Altura:

122.2 mm

Profundidad:

125 mm

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON