OMRON - S8VK-WB96048 FUENTE ALIM.TRIF.400V AC,960W,48V DC,20A,MONT.RAIL DIN - 699605

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - S8VK-WB96048 FUENTE ALIM.TRIF.400V AC,960W,48V DC,20A,MONT.RAIL DIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 48...56 V

  • Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

15 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

699605

Ref.Sonepar

1182248

EAN

04549734674843

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Primera tensión de salida secundaria:

48...56 V

Segunda tensión de salida secundaria:

0...0 V

Tercera tensión de salida secundaria:

0...0 V

Intensidad máx. de salida 1:

20 A

Intensidad máx. de salida 2:

-8888 A

Intensidad máx. de salida 3:

-8888 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

48 V

Tensión nominal de salida 2:

-8888 V

Tensión nominal de salida 3:

-8888 V

Corriente nominal de salida 1:

20 A

Corriente nominal de salida 2:

-8888 A

Corriente nominal de salida 3:

-8888 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

380...480 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

380...480 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

450...810 V

Tensión de salida estabilizada:

no

Consumo potencia:

1108 VA

Salida de potencia:

960 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

no

Anchura en módulos:

6.7

Anchura integrada:

118 mm

Altura integrada:

124 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

118 mm

Altura:

124 mm

Profundidad:

112 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Fuente de alimentación trifásica, 400 VAC, 960 W, 48 V cc, 20 A, montaje en carril DIN