OMRON - S8VS-12024 FUENTE ALIM.120W/24V/5A CRL.DIN - 2156708-0

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - S8VS-12024  FUENTE ALIM.120W/24V/5A CRL.DIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 5 A

  • Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz - 85...264 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

15 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2156708-0

Ref.Sonepar

101133

EAN

4547648419376

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Intensidad máx. de salida 1:

5 A

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

85...264 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

80...370 V

Salida de potencia:

120 W

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Anchura:

50 mm

Altura:

125.5 mm

Profundidad:

115 mm

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON