OMRON - SALIDA NPN 12V CC E5AK/E5EK

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - SALIDA NPN 12V CC E5AK/E5EK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

707597

Ref.Sonepar

1031060

EAN

04549734697156

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

24...24 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Número de entradas para electrodos:

3

Tiempo mín. de retardo de funcionamiento ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de funcionamiento permitido:

0 s

Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:

0 s

En cascada:

no

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

no

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Intensidad nominal de interruptor:

0 A

Anchura:

38 mm

Altura:

49.4 mm

Profundidad:

84 mm

Interruptor de nivel sin flotador, enchufable, tipo alta funcionalidad, sensibilidad ajustable, funcionamiento secuencial, 8 pines, salida de relé, 24 VCA

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON