OMRON - SEL.22MM 2 POSICIONES ILUM.PLAST.MNL.AZ.

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - SEL.22MM 2 POSICIONES ILUM.PLAST.MNL.AZ.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)

  • Apto para iluminación - sí

  • Elemento de control de color - Azul

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

662023

Ref.Sonepar

1186563

EAN

04548583715530

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Apto para iluminación:

sí

Elemento de control de color:

Azul

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Azul

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22 mm

Anchura de apertura:

22 mm

Altura métrica de la apertura:

22 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Select.22mm, 2 Posiciones, Iluminación, Plástico, MANUAL, AZUL

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON