OMRON - SEL.22MM PLAST.PROTEG-MOTNEO.TP LED AZ.

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - SEL.22MM PLAST.PROTEG-MOTNEO.TP LED AZ.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Color del botón - Azul

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.3 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

667104

Ref.Sonepar

1186568

EAN

04548583711938

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Color del botón:

Azul

Número de posiciones de comando:

2

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Anchura de apertura:

22.3 mm

Altura métrica de la apertura:

24.1 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

sí

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

4X

Pulsa.22mm, Plástico, PROTEGIDO, MOMENTANEO, Transp.AZUL, ILUMINACIÓN

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON