OMRON - Selector 22mm metal protegido momentáneo transparente LED verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Verde
Número de posiciones de comando - 2
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Anchura de apertura - 22.3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
662398
Ref.Sonepar
1222727
EAN
04548583711907
Color del botón:
Verde
Número de posiciones de comando:
2
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
22.3 mm
Altura métrica de la apertura:
24.1 mm
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
sí
Con cubierta protectora:
no
Etiquetado:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA), frontal:
4X
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


