OMRON - Sensor CC 3 hilos réflex 10cm PNP cable 0,8 módulos - 339282

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Sensor CC 3 hilos réflex 10cm PNP cable 0,8 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no

  • Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no

  • Salida analógica -10 V… +10 V - no

  • Con interfaz de comunicación AS-Interface - no

  • Con interfaz de comunicación CANOpen - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

339282

Ref.Sonepar

848998

EAN

04547648678186

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Con interfaz de comunicación AS-Interface:

no

Con interfaz de comunicación CANOpen:

no

Con interfaz de comunicación INTERBUS:

no

Con interfaz de comunicación PROFIBUS:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 422:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Con interfaz de comunicación SSD:

no

Con interfaz de comunicación SSI:

no

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Apto para funciones de seguridad:

no

Ecológica cc 3h Reflex 10cm PNP Cable 0,8m

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON