OMRON - SENSOR CONTACTO ESTÁNDAR 0,1 MICRAS 4MM - 168125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
168125
Ref.Sonepar
1072920
EAN
04547648006071
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Electricidad. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas. Sensores Avanzados ZX. Sensor contacto estándar 0,1 micras 4mm


