OMRON - Sensor cuadrado DC de proximidad 3h NoEnr 40mm PNP NA/NC conector M12

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Sensor cuadrado DC de proximidad 3h NoEnr 40mm PNP NA/NC conector M12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 40 mm

  • Altura del sensor - 67 mm

  • Longitud del sensor - 40 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano

  • Distancia de conmutación - 40 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

702596

Ref.Sonepar

842980

EAN

04549734724678

Anchura del sensor:

40 mm

Altura del sensor:

67 mm

Longitud del sensor:

40 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

No plano

Distancia de conmutación:

40 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de función de conmutación:

Antivalente

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

2

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Receptáculo con revestimiento:

Otros

En cascada:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

200 mA

Intervalo de alimentación:

10...30 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

10...30 V

Tipo de tensión:

CC

Frecuencia de conmutación:

150 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Resistente a la compresión:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Grado de protección (NEMA):

Otros

Cuadrado cc 3h NoEnr 40mm PNP NA/NC Conector M12

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON