OMRON - Sensor de proximidad E2EX50MB1TL30M1OMS inductivo M30 sin apantallamiento 50mm 3 hilos PNP NA - 687958

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Sensor de proximidad E2EX50MB1TL30M1OMS inductivo M30 sin apantallamiento 50mm 3 hilos PNP NA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud del sensor - 95 mm

  • Sensor del diámetro - 30 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano

  • Distancia de conmutación - 50 mm

  • Apto para funciones de seguridad - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

687958

Ref.Sonepar

609948

EAN

04549734482646

Longitud del sensor:

95 mm

Sensor del diámetro:

30 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

No plano

Distancia de conmutación:

50 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de interfaz:

Otros

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Receptáculo con revestimiento:

Niquelado

En cascada:

sí

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Intervalo de alimentación:

10...30 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

10...30 V

Tipo de tensión:

CC

Frecuencia de conmutación:

100 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Material de la carcasa:

Metal

Resistente a la compresión:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Grado de protección (NEMA):

Otros

Sensor de proximidad, inductivo, cuerpo largo de níquel-latón, M30, sin apantallamiento, 50 mm, cc, 3 hilos, PNP NA, IO-Link COM3, conector M12