OMRON - Sensor de proximidad E2EX5MY1M1OMS 2h CA NoEnr

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Sensor de proximidad E2EX5MY1M1OMS 2h CA NoEnr

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 0 mm

  • Altura del sensor - 0 mm

  • Longitud del sensor - 0 mm

  • Sensor del diámetro - 0 mm

  • Distancia de conmutación - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

238438

Ref.Sonepar

463241

EAN

04547648405317

Anchura del sensor:

0 mm

Altura del sensor:

0 mm

Longitud del sensor:

0 mm

Sensor del diámetro:

0 mm

Distancia de conmutación:

0 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

0

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

En cascada:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

0 mA

Intervalo de alimentación:

24...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión:

CA

Frecuencia de conmutación:

25 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Resistente a la compresión:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Grado de protección (NEMA):

Otros

Corto 2h ca NoEnr 5mm M12 NA Conector M12

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON