OMRON - Sensor de proximidad inductivo M18 sin blindaje 10mm AC 2 cable NO 5m cable - 238422
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para funciones de seguridad - no
Tipo de conexión de eléctrica - Cable
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas protegidas de semiconductor - 0
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
238422
Ref.Sonepar
870113
EAN
04547648405126
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de accionamiento:
Objetivo metálico
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


