OMRON - SENSOR DE SEGURIDAD ACCESORIO, F3SG-SR/PG, UNIDAD DE LÁMPARA

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - SENSOR DE SEGURIDAD ACCESORIO, F3SG-SR/PG, UNIDAD DE LÁMPARA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Anchura - 0 mm

  • Altura/profundidad - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

695768

Ref.Sonepar

1186880

EAN

04549734523103

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud:

0 mm

Sensor de seguridad accesorio, F3SG-SR/PG, unidad de lámpara

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON