OMRON - Sensor estándar FQ2S25100F 53x33-240x153 PNP

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Sensor estándar FQ2S25100F 53x33-240x153 PNP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo completo

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 21.6...26.4 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

372144

Ref.Sonepar

645794

EAN

04548583107618

Modelo:

Dispositivo completo

Tipo de tensión:

CC

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

21.6...26.4 V

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

3

Tipo de interfaz:

Otros

Altura:

90 mm

Anchura:

46 mm

Profundidad:

57 mm

Sensor FQ estandar FOV:53x33-240x153 Dist:220-970 PNP

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON