OMRON - Sensor estándar FQ2S25100N 29x18-300x191 PNP - 372145

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Sensor estándar FQ2S25100N 29x18-300x191 PNP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo completo

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 21.6...26.4 V

  • Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto - 0

  • Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

372145

Ref.Sonepar

658361

EAN

04548583107625

Modelo:

Dispositivo completo

Tipo de tensión:

CC

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

21.6...26.4 V

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

3

Tipo de interfaz:

Otros

Altura:

90 mm

Anchura:

46 mm

Profundidad:

49 mm

Sensor FQ estandar FOV:29x18-300x191 Dist:32-380 PNP

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON