OMRON - SENSOR FB.DIFS.M6 DCHA.FLEX.R4 CBL.2M

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - SENSOR FB.DIFS.M6 DCHA.FLEX.R4 CBL.2M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 0

  • Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0

  • Salida analógica 0 V… 10 V - no

  • Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no

  • Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

671062

Ref.Sonepar

1149437

EAN

04548583802643

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

0

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Tipo de salida de conmutador:

Otros

Tipo de función de conmutación:

Programable/configurable

Con función de eliminación:

no

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 0

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión:

CC

Anchura del amplificador:

10 mm

Altura del amplificador:

33.5 mm

Amplificador de longitud:

24 mm

Sensor del diámetro:

6 mm

Indicación:

Otros

Procedimiento de ajuste:

Otros

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Clase protección de láser:

Otros

Intensidad de pérdida de movimiento:

-8888 mA

Tipo de luz:

Luz roja libre de polaridad

Intensidad máx. de salida:

-8888 mA

Distancia de funcionamiento nominal:

1170 mm

Frecuencia de conmutación:

-8888 Hz

Grado de protección (IP):

Otros

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Material de la carcasa:

Otros

Material del revestimiento del cable:

Poliuretano (PUR)

Material del núcleo de fibra óptica:

Plástico

Con función de tiempo:

no

Número AWG:

-8888

Fibra Difusa M6 Hex Derecha Flexible R4 cable 2m

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON