OMRON - Sensor fotoeléctrico, amplificador láser, 2 salidas, 1 entrada, CC, PNP, cable de 2m - 707119
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
707119
Ref.Sonepar
890358
EAN
04549734741293
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Sensor fotoeléctrico, amplificador láser, 2 salidas, 1 entrada, DC, PNP, cable de 2 m


