OMRON - Sensor fotoeléctrico retrorreflectivo DC 4m 3 cables PNP M8 enchufable orificio de montaje especial de 3,2mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 0 mm
Distancia máxima de conmutación - 0 mm
Intensidad máx. de salida - 0 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
339273
Ref.Sonepar
1212715
EAN
04547648676984
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
0 mm
Distancia máxima de conmutación:
0 mm
Intensidad máx. de salida:
0 mA
Con reflector:
no
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Con otra salida analógica:
no
Con interfaz de comunicación analógico:
no
Con interfaz de comunicación AS-Interface:
no
Con interfaz de comunicación CANOpen:
no
Con interfaz de comunicación DeviceNet:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación INTERBUS:
no
Con interfaz de comunicación PROFIBUS:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 422:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Con interfaz de comunicación SSD:
no
Con interfaz de comunicación SSI:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura del sensor:
0 mm
Sensor del diámetro:
0 mm
Altura del sensor:
31 mm
Longitud del sensor:
0 mm
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
0 mA
Distancia de reflector mínima:
0 mm
Temperatura ambiente:
0...0 °C
Tiempo de reacción:
0 ms
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
0 m
Frecuencia de conmutación:
0 Hz
Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:
0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Longitud de onda del sensor:
0 nm
Punto de luz:
0 mm²
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


