OMRON - SENSOR FQ2S3513 ROSCA C 1.3MP - 372133
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo completo
Tipo de tensión - CC
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 21.6...26.4 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
372133
Ref.Sonepar
658362
EAN
04548583107724
Modelo:
Dispositivo completo
Tipo de tensión:
CC
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
21.6...26.4 V
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
3
Tipo de interfaz:
Otros
Altura:
38 mm
Anchura:
38 mm
Profundidad:
100 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


