OMRON - SENSOR FQ2S45050F 13X8.2-53X33 PNP - 373120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo completo
Tipo de tensión - CC
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 21.6...26.4 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
373120
Ref.Sonepar
766782
EAN
04548583361980
Modelo:
Dispositivo completo
Tipo de tensión:
CC
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
21.6...26.4 V
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
3
Tipo de interfaz:
Otros
Altura:
90 mm
Anchura:
46 mm
Profundidad:
57 mm


