OMRON - Sensor laser ZX1 300 + /-150mm 30 PNP 5m - 358745

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Sensor laser ZX1 300 + /-150mm 30 PNP 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Principio de escaneado - Sistema de reflexión

  • Tipo de salida analógica - 4mA ... 20mA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Cable

  • Tipo de salida de conmutador - PNP

  • Tipo de función de conmutación - Programable/configurable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

358745

Ref.Sonepar

463266

EAN

04548583105959

Principio de escaneado:

Sistema de reflexión

Tipo de salida analógica:

4mA ... 20mA

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de función de conmutación:

Programable/configurable

Intervalo de señalización:

500 Hz

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 3

Intervalo de alimentación:

10...30 V

Anchura del sensor:

27.2 mm

Altura del sensor:

66 mm

Longitud del sensor:

52 mm

Procedimiento de ajuste:

Sesión informativa

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Resolución geométrica:

0.03 mm

Clase protección de láser:

Clase 2

Tipo de luz:

Diodo láser, luz roja

Punto de luz:

0.21 mm²

Curvatura de linealidad relativa:

0.5 %

Intensidad máx. de salida:

100 mA

Longitud del intervalo de medición:

150...450 mm

Principio de medición óptica para medición de distancias:

Triangulación

Frecuencia de conmutación:

500 Hz

Estándar para interfaces:

Analógico

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de tensión:

CC

Modo del sensor:

Conmutación clara

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Por notificación de fallo:

no

Material de superficie óptica:

Vidrio

Material de la carcasa:

Plástico

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Precisión relativa de repetición:

0.01 %

Con función de tiempo:

sí

Número AWG:

26

Sensor láser ZX1 300±150mm 30micras PNP Cable 5m

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON