OMRON - Sensor laser ZX1LD50A815 módulos 2 micras PNP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Principio de escaneado - Sistema de reflexión
Tipo de salida analógica - 4mA ... 20mA
Tipo de conexión de eléctrica - Cable
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Programable/configurable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
358741
Ref.Sonepar
1232607
EAN
04548583105911
Principio de escaneado:
Sistema de reflexión
Tipo de salida analógica:
4mA ... 20mA
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Programable/configurable
Intervalo de señalización:
500 Hz
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Intervalo de alimentación:
10...30 V
Anchura del sensor:
24.1 mm
Sensor del diámetro:
-8888 mm
Altura del sensor:
52.5 mm
Longitud del sensor:
49 mm
Procedimiento de ajuste:
Sesión informativa
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Resolución geométrica:
0.002 mm
Clase protección de láser:
Clase 2
Tipo de luz:
Diodo láser, luz roja
Punto de luz:
0.02 mm²
Curvatura de linealidad relativa:
0.3 %
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Longitud del intervalo de medición:
40...60 mm
Precisión relativa de medición:
0 %
Principio de medición óptica para medición de distancias:
Triangulación
Frecuencia de conmutación:
500 Hz
Estándar para interfaces:
Analógico
Grado de protección (IP):
IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Tipo de tensión:
CC
Modo del sensor:
Conmutación clara
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Por notificación de fallo:
no
Material de superficie óptica:
Vidrio
Material de la carcasa:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Policloruro de vinilo (PVC)
Precisión relativa de repetición:
0.004 %
Con función de tiempo:
sí
Número AWG:
26
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


