OMRON - SENSOR MANUAL CC 3H PNP IP66 M8 E3X-NA44V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 200...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 200...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
387481
Ref.Sonepar
1032483
EAN
04548583481534
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
200...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
200...240 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Control de la fase de secuencia:
no
Control de la fase de fallo:
no
Función de detección de subtensión:
sí
Función de detección de sobretensión:
no
Fase de control de desproporción:
sí
Intervalo de medición de tensión:
200...240 V
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0.1 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
30 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
0 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
17.5 mm
Altura:
74 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


