OMRON - SENSOR METALICO ESPEJO 0,1-4m NPN M12

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - SENSOR METALICO ESPEJO 0,1-4m NPN M12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Por notificación de fallo - no

  • Con función de tiempo - no

  • Distancia nominal de conmutación - 4000 mm

  • Distancia máxima de conmutación - 4000 mm

  • Intensidad máx. de salida - 100 mA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

378902

Ref.Sonepar

709075

EAN

04548583441095

Por notificación de fallo:

no

Con función de tiempo:

no

Distancia nominal de conmutación:

4000 mm

Distancia máxima de conmutación:

4000 mm

Intensidad máx. de salida:

100 mA

Con reflector:

no

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Con otra salida analógica:

no

Procedimiento de ajuste:

Ajuste manual

Con interfaz de comunicación analógico:

no

Con interfaz de comunicación AS-Interface:

no

Con interfaz de comunicación CANOpen:

no

Con interfaz de comunicación DeviceNet:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación INTERBUS:

no

Con interfaz de comunicación PROFIBUS:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 422:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Con interfaz de comunicación SSD:

no

Con interfaz de comunicación SSI:

no

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Tipo de salida de conmutador:

NPN

Tipo de función de conmutación:

Programable/configurable

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 3

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Anchura del sensor:

18 mm

Sensor del diámetro:

18 mm

Altura del sensor:

18 mm

Longitud del sensor:

48 mm

Modo del sensor:

Conmutación oscura/clara

Material de superficie óptica:

Plástico

Material de la carcasa:

Metal

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

100 mA

Distancia de reflector mínima:

100 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tiempo de reacción:

0.5 ms

Intervalo de transmisión del campo de seguridad:

4 m

Frecuencia de conmutación:

2000 Hz

Tipo de seguridad según IEC 61496-1:

1

Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:

-8888 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

10...30 V

Tipo de tensión:

CC

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Clase protección de láser:

Ninguno

Longitud de onda del sensor:

624 nm

Tipo de luz:

Luz roja polarizada

Punto de luz:

0 mm²

Con bloqueo de reinicio:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Metal Espejo (no incluido) 0,1-4m NPN Conector M12

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON