OMRON - SENSOR NIVEL LIQUIDO D26MM NPN - 153644
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 33 mm
Altura del sensor - 34 mm
Longitud del sensor - 20 mm
Sensor del diámetro - -8888 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
153644
Ref.Sonepar
275412
EAN
04536854711947
Anchura del sensor:
33 mm
Altura del sensor:
34 mm
Longitud del sensor:
20 mm
Sensor del diámetro:
-8888 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
No plano
Distancia de conmutación:
1.5 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador:
NPN
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de accionamiento:
Otros
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Receptáculo con revestimiento:
Otros
En cascada:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
-8888 mA
Intervalo de alimentación:
12...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10.8...30 V
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
0 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Con indicación de estado:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Resistente a la compresión:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


