OMRON - SENSOR PROXIMIDAD XS3FLM8PVC4A5M 4h M8 PVC - 358081

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - SENSOR PROXIMIDAD XS3FLM8PVC4A5M 4h M8 PVC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M8

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - M8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

358081

Ref.Sonepar

267140

EAN

04548583127067

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M8

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

M8

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Recto

Longitud de cable:

5 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Reticulación por irradiación:

no

Cuerpo de contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Níquel/oro

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-25...70 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-25...70 °C

Entrada de intensidad nominal:

1 A

Tasa de voltaje:

125 V

Resistencia eléctrica de continuidad:

40 mOhm

Grado de protección (IP):

IP67

M8 PVC con cable Acodado 4 hilos 5m Lite