OMRON - Sensor réflex 100±40mm 16 micras haz lineal

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Sensor réflex 100±40mm 16 micras haz lineal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de señalización - 0 Hz

  • Intervalo de alimentación - 0...0 V

  • Anchura del sensor - 17 mm

  • Sensor del diámetro - 0 mm

  • Altura del sensor - 39 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

106270

Ref.Sonepar

915056

EAN

04536854772399

Intervalo de señalización:

0 Hz

Intervalo de alimentación:

0...0 V

Anchura del sensor:

17 mm

Sensor del diámetro:

0 mm

Altura del sensor:

39 mm

Longitud del sensor:

33 mm

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Resolución geométrica:

0.016 mm

Clase protección de láser:

Clase 2

Punto de luz:

0 mm²

Curvatura de linealidad relativa:

0.2 %

Intensidad máx. de salida:

0 mA

Longitud del intervalo de medición:

0...0 mm

Precisión relativa de medición:

0 %

Frecuencia de conmutación:

0 Hz

Grado de protección (IP):

IP50

Tipo de tensión:

CC

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Por notificación de fallo:

no

Material de superficie óptica:

Plástico

Material de la carcasa:

Plástico

Precisión relativa de repetición:

0 %

Con función de tiempo:

no

Número AWG:

0

Réflex láser 100±40mm 16 micras Haz lineal

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON