OMRON - Sensor réflex rectangular E3S-DCP21-IL3 - 670885
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Salida analógica 0 V… 10 V - no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
670885
Ref.Sonepar
620405
EAN
04548583819061
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Programable/configurable
Con función de eliminación:
no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
56.9 mm
Longitud del sensor:
83.6 mm
Sensor del diámetro:
-8888 mm
Procedimiento de ajuste:
Sesión informativa
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Clase protección de láser:
Otros
Intensidad de pérdida de movimiento:
40 mA
Tipo de luz:
LEC multi coloreado
Punto de luz:
4 mm²
Con conexión de fibra óptica:
no
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Distancia de funcionamiento nominal:
10 mm
Frecuencia de conmutación:
20 Hz
Grado de protección (IP):
IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Con lente de intercambio:
sí
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Zinc
Material del revestimiento del cable:
Otros
Material del núcleo de fibra óptica:
Otros
Con función de tiempo:
sí
Número AWG:
-8888


