OMRON - SENSOR SIN CABLE ACODADO 4 HILOS M12

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - SENSOR SIN CABLE ACODADO 4 HILOS M12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de contacto - Bus

  • Conector de diámetro - 12 mm

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 12

  • Numero de contactos de datos - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

206333

Ref.Sonepar

274742

EAN

04536853900588

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de contacto:

Bus

Conector de diámetro:

12 mm

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

12

Numero de contactos de datos:

4

Número de contactos de potencia:

4

Número de contactos de control:

4

Para diámetro exterior del cable:

3...6.5 mm

Tipo de alojamiento:

En ángulo

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Temperatura ambiente:

-25...90 °C

Tasa de voltaje:

240 V

Grado de contaminación (valor):

3

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0...0 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0...0 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0...0 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0...0 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de superficie de contacto:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Ninguno

Material anillo roscado:

Latón

Mecanismo de bloqueo:

Otros

Con conductor de protección:

sí

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

0

Apantallado:

no

Con indicación de estado:

no

Sin cable Acodado 4 hilos M12

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON